TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの パンチングラック
TRUSCOの パンチングラック本体
パンチングラック用フレーム
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39597266
品番
UPRFS10
参考基準価格(税別)
¥38,590
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
基本枠のみです。
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×430×985
均等耐荷重(kg/台)
80
タイプ
片面
付属品
転倒防止金具、連結用ビス、アンカー取付金具
仕様
組立式
トラスコ品番
393-2907
材質
スチール
幅(mm)
900
質量(kg)
10
高さ(mm)
985
奥行(mm)
430
最大積載量(kg)
80/台
組立時間
(目安)1人30分