※7-M31-4-GZ46 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの 圧力計・表示器
GZ46 - 真空用圧力計(GZ46E)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39836317
品番
GZ46E-K2K-02M-C1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,260
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
(E)禁油・外部銅系不可・(M)M5(めねじ)付
接続ねじ
(02)R1/4
表示単位
【正圧側圧力】(K)kPa
表示圧力範囲(kPa)
(2)-100〜200
アタッチメント
(C1)透明カバー突出有(透明カバー取外可能)
CADデータダウンロード