※6-M25-2-ITV ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ITV009 - 薄形真空レギュレータ/単体(ITV0090)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 入力信号(1) 電流形DC0〜20mA (シンクタイプ) ブラケット(C) L形ブラケット ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m 注文コード39959027 品番ITV0090-1CS
参考基準価格(税別)¥29,700 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は入力信号・ブラケット・ケーブルコネクタなど19種類から選べます 他の種類を見る
入力信号(1) 電流形DC0〜20mA (シンクタイプ) ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m ブラケット(C) L形ブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% ベース(-) 単体用 内蔵ワンタッチ管継手種類(-) ミリサイズ (ライトグレー) VAC(1):Φ4 OUT(2):Φ4 ATM(3):Φ4
注意
※現在、品薄状態になっている製品もあり大幅に納期がかかるものもございます。発注時にご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする