※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コルゲートチューブ(スリット無 防水用)

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(50m) 注文コード 40183954 品番 NGN-23B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
適合(グランド)N-FGW26-28B、N-FGW26-E-28B 材質6ナイロン製 内径×外径(Φmm)21.7×28.5 寸法(inch)3/4 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:321

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40183927
2021-11-20
用途:
屋外防犯カメラの配線保護に使用

内径14φでVVF線とイーサネットケーブルを通しました。イーサネットケーブルのコネクタは切らないと通せません。イーサネットケーブルのみだとスリットが無いので難しいと思います。VVF線は硬さもあり押し込むと進んでくれるのでVVF線とイーサネットケーブルをテープで巻いて押し込んで通しました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする