アイメディア
アイメディアの キッチン・調理用品
アイメディアの 洗い桶
たためる洗い桶 掃除・洗濯用
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40274064
品番
1008710
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
容量(L)
約5
耐熱温度(℃)
60
耐冷温度(℃)
-30
直径×高さ(cm)
使用時:約31×12、収納時:約Φ31×4.5