ドライブスプロケット(フロント)

(196件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ15T(#420) 主な適合車種NSR 全車種、NSR80 全車種、NS-1 全車種、NS50F 全車種、MBX50 全車種、CRM50 全車種、CRM80 全車種、モンキー/ゴリラ/モンキーバハ FNO.Z50J-1000001〜、FNO.AB27-1000001〜1899999、モンキー(FI車) FNO.AB27-1900001〜、ダックス50 全車種、ダックス70 全車種、モンキーR/RT 全車種、JAZZ 全車種、マグナ50 AC13全車種、シャリー50/70 全車種、ソロ AC17全車種、ジョルカブ AF53全車種、CD50/ベンリィ50S/ベンリィCL50 FNO.CD50-1300001〜、CD90/ベンリィ90S FNO.HA03-1000003〜、スーパーカブ50 FNO.C50-8000026〜、AA01-1000001〜1699999、スーパーカブ50/プレスカブ50(FI車) FNO.AA01-1700001〜、リトルカブ FNO.C50-4300001〜、FNO.AA01-1000001〜3999999、リトルカブ(FI車) FNO.AA01-4000001〜、スーパーカブ70 FNO.C70-8500001〜、スーパーカブ90 FNO.HA02-1100017〜、ドリーム50 AC15全車種、APE50 FNO.AC16-1000001〜1599999、APE50(FI車) FNO.AC16-1600001〜、APE50-D(FI車) AC18全車種、APE100 HC07全車種、APE100-D HC13全車種、XR50モタード AD14全車種、XR100モタード HD13全車種、XR70R FNO.DE02-1000001〜1299999、NSF100、スーパーカブ110/プロ JA07全車種 注文コード40279127 品番530-1010215
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品はサイズ・歯数・主な適合車種など8種類から選べます 他の種類を見る

軽量かつ高い耐久性を誇るS45C(高炭素鋼)を使用したフロント側(エンジン側)のスプロケットです。バネ下重量の軽減とフリクションロスの低減に効果を発揮します。
豊富な丁数できめ細かなセッティングが可能。
出力を増大させたエンジンに対応。1サイズ上のドライブチェーンを使用可能にするフロント側スプロケットです。チェーンサイズを大きくする事で、耐久性を向上させ、メンテナンスサイクルを軽減できます。

サイズ15T(#420) 主な適合車種NSR 全車種、NSR80 全車種、NS-1 全車種、NS50F 全車種、MBX50 全車種、CRM50 全車種、CRM80 全車種、モンキー/ゴリラ/モンキーバハ FNO.Z50J-1000001〜、FNO.AB27-1000001〜1899999、モンキー(FI車) FNO.AB27-1900001〜、ダックス50 全車種、ダックス70 全車種、モンキーR/RT 全車種、JAZZ 全車種、マグナ50 AC13全車種、シャリー50/70 全車種、ソロ AC17全車種、ジョルカブ AF53全車種、CD50/ベンリィ50S/ベンリィCL50 FNO.CD50-1300001〜、CD90/ベンリィ90S FNO.HA03-1000003〜、スーパーカブ50 FNO.C50-8000026〜、AA01-1000001〜1699999、スーパーカブ50/プレスカブ50(FI車) FNO.AA01-1700001〜、リトルカブ FNO.C50-4300001〜、FNO.AA01-1000001〜3999999、リトルカブ(FI車) FNO.AA01-4000001〜、スーパーカブ70 FNO.C70-8500001〜、スーパーカブ90 FNO.HA02-1100017〜、ドリーム50 AC15全車種、APE50 FNO.AC16-1000001〜1599999、APE50(FI車) FNO.AC16-1600001〜、APE50-D(FI車) AC18全車種、APE100 HC07全車種、APE100-D HC13全車種、XR50モタード AD14全車種、XR100モタード HD13全車種、XR70R FNO.DE02-1000001〜1299999、NSF100、スーパーカブ110/プロ JA07全車種
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※スプロケットは消耗品です。一般走行時目安として約1000km走行ごとにスプロケットの点検を行って下さい。(歯先が細かくなっている場合は交換して下さい。日常の注油によりスプロケット及びチェーンの寿命は格段に向上します。)
※リヤスプロケットT数÷フロントスプロケットT数=減速比、この減速比の数値が大きい程加速重視型、少ない程最高速重視型と言えます。
※17Tの装着にはチェーンメーカー(種類)、車種によりケース加工が必要になります。
※APE系。XRモタード系エンジンに12/13Tを装着する際は取付ボルトがチェーンに干渉する為、M6×10キャップボルトを別途ご用意下さい。
※428サイズの装着には428サイズのドリブンスプロケット及び、ドライブチェーンが必要です。
※グロムに16T以上を装着する場合、ワイドチェーンガイドプレートが別途必要です。またノーマルの丁数以外に変えると、スピードメーター表示に誤差が発生します。その場合速度パルス変換ユニットをご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:66

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 196
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-13
用途:
リトルカブのドライブチェーン交換
株式会社天野本店 様 (建設業・工事業)

純正品が摩耗しての交換です。
押えのプレートもついてくるので、交換簡単です。
固定ねじは付いてきませんので、流用です。

2025-06-14
用途:
ボアアップした横型エンジン用に
カスタマーサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

いつも購入している定番のスプロケです。在庫も豊富で商品の到着が早いので毎回購入しています。耐久性も問題ありません。

対象商品:
40279145
2024-08-02
用途:
ホンダC50(角目)に中華90載せ
カスタマーサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ホンダのC50角目を入手したので手っ取り早く中華90に載せ替えた。ドライブギヤは定番のキタコをチョイス。フロント17×リヤ35で決定したが、低速も高速も登坂もちょうど良い感じ(自己満足)になりました。 ※分峰の大きさではフロント17が限界です。

1人が参考にしています
対象商品:
40279136
2024-07-02
用途:
スプロケ変更
運輸・通信業

鉄カブ90の高速化の燃費向上の為スプロケ変更、乗りやすくなり満足してます

1人が参考にしています
対象商品:
40279111
2024-07-22
用途:
クロスカブ

クロスカブja10に使用。結構な耐久性があり5万`走行でも尖りませんでした。お安く買えて良かったです

対象商品:
40279136
2024-05-26
用途:
バイクメンテナンス

リトルカブの燃費向上を狙って購入しました
以前にもKITACOのドライブスポロケットを購入したこともあり耐久性は確認済みです

対象商品:
40279136
2024-05-04
用途:
走行性能の向上とメンテナンス部品交換
ガレージ ヒグチ 様

エンジン回転数が下がりとても運転しやすくなりました。

1人が参考にしています
対象商品:
40279127
2023-12-02
用途:
カブ110

カブ110 ja07に取り付けました!加速がマイルドになり、一段といいバイクになりました!モノタロウ様、いつもありがとうございます!大好きです!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの摩耗について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/supurocket/
2022-12-22

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする