34490 プロモデル 深型片手鍋18cm 白柄 下村企販 40302886

 

34490 プロモデル 深型片手鍋18cm 白柄 下村企販 40302886
34490 プロモデル 深型片手鍋18cm 白柄 下村企販 40302886

プロモデル 深型片手鍋18cm 白柄

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード40302886品番34490
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

槌目模様のプロ仕様モデル片手鍋。深型タイプで煮込み料理に便利。握りやすい木製ハンドルを使用。しっかりとした丈夫な作りです。

材質本体・フタ:ステンレス鋼、取手・つまみ:天然木サイズ(cm)18寸法(mm)352×195×168質量(g)680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40302886
2022-04-20
用途: 家庭用

高齢の父が、調理で何回も拭きこぼしてしまうので、安全性を考え購入。深型で安心、デザインもお洒落でした。木の持ち手は、プラより高級感があって良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする