曜日別特売
31214 日本製ゆきひら鍋 目盛付 18cm 下村企販 40302913

 

31214 日本製ゆきひら鍋 目盛付 18cm 下村企販 40302913
31214 日本製ゆきひら鍋 目盛付 18cm 下村企販 40302913

日本製ゆきひら鍋 目盛付 18cm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード40302913品番31214
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,420
販売価格(税別)
2,200

日本製のゆきひら鍋です!多用途に使えるサイズです。目盛付きでラーメン作りにぴったりな18cm。両口付きで注ぎやすい。ステンレス製で内面ピカピカのミラー仕上げでお手入れラクラク!

材質本体:ステンレス鋼(クロム18%、底厚1mm)ハンドル:フェノール樹脂(耐熱140℃)ハンドル金具:18-0ステンレスサイズ(cm)18寸法(mm)330×190×95質量(g)470
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする