36570 日本製ゆきひら鍋 目盛付 24cm 下村企販 40302938

 

36570 日本製ゆきひら鍋 目盛付 24cm 下村企販 40302938
36570 日本製ゆきひら鍋 目盛付 24cm 下村企販 40302938

日本製ゆきひら鍋 目盛付 24cm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個注文コード40302938品番36570
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

目盛&注ぎ口付きで何かと使えるゆきひら鍋。大きいサイズで魚の姿煮や茹で料理にぴったりな24cm。丈夫なステンレス製でガス火もIH調理器もOK。燕三条の磨き技術でピカピカのミラー仕上げにしました。くっつきにくくてお手入れカンタン。

材質本体:ステンレス鋼(クロム18%、底厚1mm)ハンドル:フェノール樹脂(耐熱140℃)ハンドル金具:18-0ステンレスサイズ(cm)24寸法(mm)405×252×102質量(g)630
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする