※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4.3/10形コネクター

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 嵌合部形状プラグ・プラグ アダプタタイプ4.3/10型-N型 注文コード40303997 品番4.3/10P-NP
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は嵌合部形状・アダプタタイプなど9種類から選べます 他の種類を見る

堅牢性・防水性に優れ、さらに小型・計量を図ったシリーズです。7/16形・N形との変換タイプもご用意し、移動体基地局等に適しています。

種類変換コネクタ アダプタタイプ4.3/10型-N型 嵌合部形状プラグ・プラグ 特性インピーダンス(Ω)50 使用温度範囲(℃)-40〜+85 定格電圧(V)AC500 材質(コンタクト)/処理(中心)黄銅/銀めっき、(外部)黄銅/3元めっき 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて5000以上 接触抵抗(mΩ)1以下(4.3/10)、1.5以下(N) RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比1.1以下(DC〜6GHz) 耐電圧(V/min)AC1000(50Hz) 使用周波数(GHz)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする