トーコネ(旧:東洋コネクター)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 接続・省配線(制御機器)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 同軸コネクタ
7/16形コネクター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40304049
品番
7/16-WCAP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
7/16ジャック用のキャップ、埃などの侵入を防ぐことを目的としています。
種類
コネクタ
コネクタタイプ
7/16型
嵌合部形状
プラグ
使用温度範囲(℃)
-40〜+85
材質(コンタクト)/処理
黄銅/ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応