画像準備中

MMCX形コネクター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40304198 品番MMCX-LP-0.66
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

スペース、軽量化を求められる機器への実装を可能にした超小型プッシュオンタイプのコネクターです。通信・医療・交通と広い分野にて活用されています。

種類コネクタ コネクタタイプMMCX 嵌合部形状プラグ 特性インピーダンス(Ω)50 結線方式(中心コンタクト)ハンダ付け、(外部コンタクト)ハンダ付け 使用温度範囲(℃)-40〜+85 材質(コンタクト)/処理(中心)黄銅/金めっき、(外部)黄銅/金めっき 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて1000以上 接触抵抗(mΩ)5以下 RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比1.35以下(0〜6GHz) 耐電圧(V/min)DC500 使用周波数(GHz)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする