S形コネクター

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40304338 品番 SP-3A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

NTT(仕2063号)に規定された、堅牢性に優れている、50Ω仕様のコネクターシリーズです。移動体基地局等の現場にて多く用いられております。適合ケーブルは汎用性の高い3D-2Vとなっております。

種類コネクタ コネクタタイプS型 嵌合部形状プラグ 特性インピーダンス(Ω)50 結線方式(中心コンタクト)ハンダ付け、(外部コンタクト)圧着 使用温度範囲(℃)-40〜+85 定格電圧(V)AC500 材質(コンタクト)/処理(中心)黄銅/金めっき、(外部)黄銅/ニッケルめっき 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて1000以上 接触抵抗(mΩ)3以下 圧着工具TA-34・TA-35 RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比1.2以下(DC〜3.2GHz) 耐電圧(V/min)AC1000 使用周波数(GHz)3.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする