曜日別特売
LEFS25A-700-AN LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25A-700) SMC 40331287

※5-M07-1-LEFS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25A-700)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
40331287
品番
LEFS25A-700-AN
参考基準価格(税別)¥94,270販売価格(税込)¥94,578
販売価格(税別)
85,980
コントローラ/ドライバ種類
(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
ストローク(mm)
700
寸法(mm)
25
精度
(-) 基本形
駆動方式
ボールねじ
リード(mm)
(A) 12
モータ配置
(-) ストレート
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
コントローラ/ドライバ取付方法
(-) ねじ取付形
モータオプション
(-) ロックなし
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする