※5-M07-1-LEFS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32A-150B)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
コントローラ種類・アクチュエータケーブル長さ
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
コントローラ種類
(-) コントローラなし
アクチュエータケーブル長さ(m)
(-) ケーブルなし
注文コード
40396956
品番
LEFS32A-150B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥86,800
ストローク(mm)
150
リード(mm)
(A) 16
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
コントローラ種類
(-) コントローラなし
精度
(-) 基本形
サイズ(mm)
32
モータ配置
(-) ストレート
アクチュエータケーブル種類
(-) ケーブルなし
アクチュエータケーブル長さ(m)
(-) ケーブルなし
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
40396956
LEFS32A-150B
72433516
LEFS32A-150B
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ
SMC
1台
¥
85,980
税込
¥
94,578
注文コードが変更になりました