LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32A-150B)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32A-150B) - SMC
内容量
1個
全23種類を絞り込む
コントローラ種類
23種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
モータ種類
コントローラ/ドライバ種類
コントローラ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40396965LEFS32A-150B-R1150(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(-) コントローラなし
104,720
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40396974LEFS32A-150B-R3150(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(-) コントローラなし
110,110
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40396983LEFS32A-150B-R5150(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(-) コントローラなし
118,140
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40397017LEFS32A-150B-R1AN1150(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
126,170
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40397026LEFS32A-150B-R1AN1D-X1-----
127,820
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40397105LEFS32A-150B-R5AN3D150(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
142,730
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40397123LEFS32A-150B-R5AN5D150(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
144,760
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40396956LEFS32A-150B150(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(-) コントローラなし
86,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
40396992LEFS32A-150B-R16N150(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
113,050
取扱い終了
返品不可
40397008LEFS32A-150B-S16N1150(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
114,500
取扱い終了
返品不可
40397035LEFS32A-150B-R16N1150(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
116,600
取扱い終了
返品不可
40397044LEFS32A-150B-S36N1150(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
117,350
取扱い終了
返品不可
40397053LEFS32A-150B-R16N5150(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
120,450
取扱い終了
返品不可
40397062LEFS32A-150B-S56N1150(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
121,750
取扱い終了
返品不可
40397078LEFS32A-150B-R36P3D150(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
124,550
取扱い終了
返品不可
40397087LEFS32A-150B-R36N3D-X1-----
124,550
取扱い終了
返品不可
40397096LEFS32A-150B-R56N1-X1-----
128,800
取扱い終了
返品不可
40397114LEFS32A-150B-R1MJS150(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-
130,750
取扱い終了
返品不可
40397132LEFS32A-150B-R56N3D150(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
131,850
取扱い終了
返品不可
40397148LEFS32A-150B-S5MJ150(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-
134,800
取扱い終了
返品不可
40397157LEFS32A-150B-R5MJTD150(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-
144,750
取扱い終了
返品不可
40397166LEFS32A-150B-R8MJT150(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-
158,050
取扱い終了
返品不可
40397175LEFS32A-150B-R8MJSD150(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-
159,250
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40396956LEFS32A-150B72433516LEFS32A-150BLEFS32A-150B 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72433516電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
85,980
税込94,578
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする