LEFS32A-150B-R1 LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32A-150B) SMC 40396965

※5-M07-1-LEFS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32A-150B)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
コントローラ種類
(-) コントローラなし
アクチュエータケーブル長さ(m)
(1) 1.5
注文コード
40396965
品番
LEFS32A-150B-R1
参考基準価格(税別)¥104,720販売価格(税込)¥105,578
販売価格(税別)
95,980
ストローク(mm)
150
リード(mm)
(A) 16
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
コントローラ種類
(-) コントローラなし
精度
(-) 基本形
サイズ(mm)
32
モータ配置
(-) ストレート
アクチュエータケーブル種類
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
アクチュエータケーブル長さ(m)
(1) 1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする