※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
L Series(LEFS32RNYB)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
50
100
50
200
300
400
550
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40442404
品番
LEFS32RNYB-50
参考基準価格(税別)
¥79,040
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
ストローク
標準ストローク
ストローク(mm)
50
寸法(mm)
32
精度
(-) 基本形
ボールねじリード(mm)
(B) 8
モータ配置
(R) 右側折返し
モータ種類
(NY) 取付形状Y
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
CADデータダウンロード