※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
L Series(LEFS40RNZA)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
250
150
200
250
300
350
500
600
650
750
400
850
1000
1100
1200
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40489155
品番
LEFS40RNZA-250
参考基準価格(税別)
¥106,480
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
250
寸法(mm)
40
精度
(-) 基本形
駆動方式
ボールねじ
ボールねじリード(mm)
(A) 20
モータ配置
(R) 右側折返し
モータ種類
(NZ) 取付形状Z
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
CADデータダウンロード