曜日別特売

L Series(LEFS40RNZA)

L Series(LEFS40RNZA) - SMC
寸法(mm)
40
精度
(-) 基本形
駆動方式
ボールねじ
ボールねじリード(mm)
(A) 20
モータ配置
(R) 右側折返し
モータ種類
(NZ) 取付形状Z
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
内容量
1個
全14種類を絞り込む
ストローク(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40489137LEFS40RNZA-150150-
102,910
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40489146LEFS40RNZA-200200-
102,910
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40489155LEFS40RNZA-250250-
106,480
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40489164LEFS40RNZA-300300-
106,480
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40489173LEFS40RNZA-350350-
110,060
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40489182LEFS40RNZA-500500-
113,630
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40489198LEFS40RNZA-600600-
117,210
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40489207LEFS40RNZA-650650-
120,780
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40489216LEFS40RNZA-750750-
124,360
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40489225LEFS40RNZA-400C400-
124,690
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40489234LEFS40RNZA-850850-
127,930
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40489243LEFS40RNZA-10001000-
131,510
119,800
131,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
40489252LEFS40RNZA-11001100-
122,800
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40489268LEFS40RNZA-12001200標準ストローク
126,050
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする