曜日別特売
LEFS40RNZA-1000 L Series(LEFS40RNZA) SMC 40489243

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L Series(LEFS40RNZA)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
ストローク(mm)1000
内容量1個注文コード40489243品番LEFS40RNZA-1000
参考基準価格(税別)¥131,510販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
ストローク(mm)
1000
寸法(mm)
40
精度
(-) 基本形
駆動方式
ボールねじ
ボールねじリード(mm)
(A) 20
モータ配置
(R) 右側折返し
モータ種類
(NZ) 取付形状Z
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする