※5-M07-1-LEFS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
LEFS_AC - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボ仕様(LEFSH25LS2H)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・寸法・精度
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
450
精度
(H) テーブル:高精度形
注文コード
40509148
品番
LEFSH25LS2H-450-S2A2H
参考基準価格(税別)
¥197,180
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
ストローク(mm)
450
ドライバ種類
(A2) LECSA2 (200V~230V)
精度
(H) テーブル:高精度形
アクチュエータケーブル長さ(m)
(2) 2
I/Oコネクタ
(H) コネクタ付
駆動方式
ボールねじ
リード(mm)
(H) 20
サイズ(mm)
25
モータ配置
(L) 左側折返し
モータ種類
(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W
アクチュエータケーブル種類
(S) 標準ケーブル
CADデータダウンロード