※5-M07-1-LEFS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
LEFS_N - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様(LEFSH40NYA)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
300
150
200
300
400
500
600
800
1000
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40521373
品番
LEFSH40NYA-300
参考基準価格(税別)
¥97,680
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
300
精度
(H) テーブル:高精度形
駆動方式
ボールねじ
リード(mm)
(A) 20
サイズ(mm)
40
モータ種類
(NY) 取付形状Y
CADデータダウンロード