A33 ULTRA e-POWER A形 三ツ星ベルト 40574362

A33 ULTRA e-POWER A形 三ツ星ベルト 40574362
A33 ULTRA e-POWER A形 三ツ星ベルト 40574362
A33 ULTRA e-POWER A形 三ツ星ベルト 40574362

ULTRA e-POWER A形

(6件のレビュー)
取扱い終了
ベルトピッチ周長(mm)838
内容量1本注文コード40574362品番A33
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,240

ULTRA e-POWERは、特殊心線・特殊ゴム・特殊形状の採用で高い節電効果と高伝達性能を両立させました。
ダブルコグ形状で屈曲性を向上、動力伝達時の曲げロスを低減しています。また、クロロプレンゴムにより耐変形性が向上し、回転時のスリップによる伝達ロスを低減。節電効果(電力削減率)を従来品の約2倍まで向上させました。
標準Vベルトやe-powerと比べ曲げロスがほとんどなくなっています。

用途
モーターなど
種別A形ベルト高さ(mm)9呼び番号33インチ仕様ダブルコグタイプ種類VベルトA形使用温度範囲(℃)-30~+90ベルト上幅(mm)12.5角度(°)40電気抵抗値6MΩ以下材質(ベルト)高伝達性クロロプレンゴムベルトピッチ周長(mm)838
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40574362
2021-10-25
用途: モーターベルト

前回はいつ交換したか忘れるくらい長持ち感がすごい。

対象商品 : 40574335
2021-02-04
用途: 動力モーター用ベルト
製造業

今までのベルトが切れたので注文。
使用感も同じなので問題ないと思います

対象商品 : 40574484
2019-09-28
用途: 自走式草刈り機1207
農・林・水産業

大変強いVベルトだと思います。プーリーに取り付けるときにサイズを間違えたかと思うくらい苦労しました。反面それだけ伸びにも摩耗にも強いと期待しています。現在使用していますがとてもいいです。耐久性にも大変期待しています。

対象商品 : 40574344
2019-12-18
用途: 自動車のベルト

自動車のベルトに使用しました。サイズが自分の車の場合、32インチでは長くて、31インチでは短かった。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 40574353
2016-08-28
用途: 車のファンベルトに試しに使って見ました。
k。オフィス

純正の物よりレスポンスの良さを感じます、手で曲げた感じでも、プーリーに対する追従性の良さを感じます。ゴム質は固めの感じ、耐久性とベルトの鳴きは、これからのお楽しみ。

対象商品 : 40574423
2015-02-17
用途: モ-タ-駆動

とても良い。Mベルトで同じ製品があればよいのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする