曜日別特売
642-4840 IDC D-subコネクタ RS Pro, Plug, 9 極 RS PRO 40896775

IDC D-subコネクタ RS Pro, Plug, 9 極

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード40896775品番642-4840
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469
仕様
ジェンダー = オス
コンタクト数 = 9
ボディ向き = ストレート
ピッチ = 2.77mm
コンタクト材質 = 銅合金
コンタクトめっき = ニッケルの上に金
ハウジング材質 = サーモプラスチック
定格電流 = 3A
定格電圧 = 250 V ac
寸法 = 30.8 x 12.5 x 5.9mm
深さ = 5.9mm
長さ = 30.8mm
最低使用温度 = -55℃
プラスチックボディ. プラスチックボディプラグとソケットDコネクタ、ストレインリリーフ付き 0.8 μm金めっきコンタクト 量産工具については、品番< 426-3160') 426-3160/及び関連する工具を参照
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする