ヒーターマット RS Pro ポリイミド 50mm x 100mm x 0.2mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40918046 品番798-3769
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
仕様
材料 = ポリイミド
最高使用温度 = 200℃
長さ = 50mm
幅 = 100mm
厚さ = 0.2mm
Kaptonヒーターマット. Kapton(C)ヒーターマットは薄く軽量なため、低プロファイルで高速応答の用途に最適なソリューションとなり、粘着式の取り付けが可能 ポリイミド(Kapton(C))ヒーターマットの利点: 熱損失を最小化 優れた電気絶縁 化学薬品に対する優れた耐性 高電力密度 耐候性及び耐オゾン性 耐菌性及び優れた耐放射線性. 供給電圧: 各種定格電力で12 V 公称厚さ: 0.2 mm 最大幅: 300 mm 最大長: 550 mm 動作温度範囲: -60 → +200 ℃ 推奨用途: 軍用及び航空宇宙、ガス排出抑制ソリューションが必要な場合 医療用殺菌 ラボでの研究 写真 / 光学機器 LCDディスプレイ及びコンピュータ機器
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする