曜日別特売
CZ-HAC2-C 配管穴用キャップ 軟質塩化ビニール Panasonic(パナソニック) 40978515

CZ-HAC2-C 配管穴用キャップ 軟質塩化ビニール Panasonic(パナソニック) 40978515
CZ-HAC2-C 配管穴用キャップ 軟質塩化ビニール Panasonic(パナソニック) 40978515

配管穴用キャップ 軟質塩化ビニール

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット(2個)注文コード40978515品番CZ-HAC2-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥350

移設時や新築工事時の穴ぶた(穴キャップ)に使用します。配管穴用パイプに取り付けてご使用下さい。

適合コアドリル径(Φmm)70アイボリー適合CZ-HAP2-C材質軟質塩化ビニル製寸法D(Φmm)110寸法C(mm)28.5寸法B(Φmm)62寸法A(Φmm)65.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40978506
2017-10-05
用途: 自動車のハブキャップ
農・林・水産業

自動車のハブキャップの代用として使用。ハブにゴミ等が、入らなく良好。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管副部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする