TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 接続・省配線(制御機器)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の コネクタ・コネクタ付ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ナイロンコネクタ
CPC コネクタ・シリーズ 1
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
極数
14
注文コード
41004661
品番
206043-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
極数・内容量
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
極数
14
シェルサイズ
17
種類
丸型
コンタクト形状
メス
材質
サーモプラスチック、UL94V-0
形状
ストレート
取付
角型フランジ付リセプタクル
難燃性
UL94V-0
結合方式
ねじ