D-subコネクタ (はんだ端子) Wurth Elektronik, オス, 15極

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41004986 品番61801524823
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319
仕様
コンタクト数 = 15
ジェンダー = オス
Dコネクタタイプ = 標準D-Sub
D-Subシェルサイズ = A
ハウジング材質 = 鋼
定格電圧 = 125 V ac
コンタクトめっき = 金
コンタクト材質 = 銅合金
ピッチ = 2.77 mm, 2.84 mm
長さ = 39.14mm
寸法 = 39.14 x 12.5 x 10.9mm
最高使用温度 = +105℃
最低使用温度 = -40℃
かん合製品については、代表品番< 771-8256') 771-8256/、< 771-8278') 771-8278/、< 7718290') 7718290/、< 771-8329') 771-8329/、< 771-8335') 771-8335/及び< 771-8240') 771-8240/、< 771-8262') 771-8262/、< 771-8284') 771-8284/、< 771-8307') 771-8307/、< 771-8313') 771-8313/を参照. WR-DSUBはんだバケットD-Subコネクタ. WR-DSUBシリーズのケーブル取り付けD-subプラグ及びソケットコネクタは、直径3.10 mmの取り付け穴とはんだバケットスタイルのコンタクトを備えています。 これらのD-subはんだバケットプラグ及びソケットコネクタは、白いUL94-V0 PBT絶縁体とスズめっきが施されたスチール製シェルを備えています。 これらのWR-DSUBシリーズD-subケーブルコネクタのコンタクトは、銅合金で製造され、金めっきを選択できます。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする