TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 接続・省配線(制御機器)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の コネクタ・コネクタ付ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ナイロンコネクタ
D-1500T 3列型 高電圧モジュラタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(190個)
極数
9
注文コード
41006052
品番
1-2040404-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
極数・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
極数
9
形状
-
色
黒
タイプ
タブハウジング、パネルタイプ
種類
角型
キー
X
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作電圧(V)
-