TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 接続・省配線(制御機器)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の コネクタ・コネクタ付ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ナイロンコネクタ
D-3200S 1列型 高電圧タイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(17個)
極数
4
注文コード
41006585
品番
1-179277-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
極数・内容量
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
基盤取付タブ・ヘッダー水平タイプ
極数
4
表面処理
金
定格電圧(V)
AC/DC250
定格電流(A)
Max15
形状
ストレート
色
黒
種類
角型
キー
X
結線方法
基板実装
動作電圧(V)
AC/DC600