TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 接続・省配線(制御機器)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の コネクタ・コネクタ付ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ナイロンコネクタ
D-3200T 3列型 高電圧モジュラタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
定格電流(A)
-
注文コード
41006883
品番
2-178129-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
極数
6
形状
ストレート
タイプ
リセ・ハウジング
種類
角型
定格電流(A)
-
キー
YY
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
-
動作電圧(V)
AC/DC600