TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 接続・省配線(制御機器)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の コネクタ・コネクタ付ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ナイロンコネクタ
D-3400F スカイスクレーパー・コネクタ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(14個)
注文コード
41006917
品番
178216-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
極数
12
形状
ストレート
色
黒
タイプ
基盤取付タブ・ヘッダー水平タイプ
種類
角型
定格電圧(V)
AC/DC250
定格電流(A)
Max8
表面処理
金
キー
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
基板実装
動作電圧(V)
AC/DC250