D-5000シリーズ コンタクト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100個) 形状タブコンタクト、バラ状 注文コード41007154 品番917804-2
在庫数量:残り42点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別) アウトレット
¥22,9806,398
この商品は形状・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る
形状タブコンタクト、バラ状 適用領域14 絶縁被覆外径(Φmm)3-3.8 ワイヤレンジマークS RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:443

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする