曜日別特売
170204-1 EI シリーズ・コネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 41007601

EI シリーズ・コネクタ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
コンタクト形状メス
適合電線範囲 AWG(#)26~20
内容量1パック(100個)注文コード41007601品番170204-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
種別リセプタクル接触子材質プレティン ブラス形状ストレートコンタクト形状メス適用領域26-20絶縁被覆外径(Φmm)1.1~1.9種類-極数-寸法A(mm)-定格電流(A)Max2寸法B(mm)-寸法C(mm)-難燃性-適合電線範囲 AWG(#)26~20結線方法圧着動作電圧(V)AC250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41007601
2019-12-06
用途: パソコン用電源ユニットの補修及び新規配線用として
製造業

EIシリーズのハウジング及びコンタクトは取扱店が少ないため、モノタロウで買えるのはありがたいです。また、少量(100個)から買えるのでさらに◎です。またリピートします。

対象商品 : 41007601
2019-10-14
用途: 配線

普通に使える品です。 モノタロウさんに言いたいのですが、バラでも購入できるようにして欲しい。 しかも、お願いしたい。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする