画像準備中

EI シリーズ・コネクタ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10000個) 種別リセプタクル接触子 材質ニッケル 金めっき燐青銅 注文コード41007687 品番170262-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は種別・材質など18種類から選べます 他の種類を見る
種別リセプタクル接触子 材質ニッケル 金めっき燐青銅 形状ストレート コンタクト形状メス 適用領域26-20 絶縁被覆外径(Φmm)1.1〜1.9 種類- 極数- 寸法A(mm)- 定格電流(A)Max2 寸法B(mm)- 寸法C(mm)- 難燃性- RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 AWG(#)26〜20 結線方法圧着 動作電圧(V)AC250

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41007601
2019-12-06
用途:
パソコン用電源ユニットの補修及び新規配線用として
製造業

EIシリーズのハウジング及びコンタクトは取扱店が少ないため、モノタロウで買えるのはありがたいです。また、少量(100個)から買えるのでさらに◎です。またリピートします。

対象商品:
41007601
2019-10-14
用途:
配線

普通に使える品です。 モノタロウさんに言いたいのですが、バラでも購入できるようにして欲しい。 しかも、お願いしたい。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする