ダイナミック・シリーズの中では最も小型でありながら、産業機器向けのスペックを実現したコネクタ。主として信号用途に使用できます。250V以下の信号ラインで適切なピッチ2.5mmを持ち、このピッチでありながらAWG#18の電線に対応します。(1極最大5A)その他、基板の有効活用ができるセンターロック方式や、ロープロファイルのためのコンタクトランスの採用など、さまざまな特徴を備えています。
純正品でもあり、サイズや使用感も問題有りませんでした。
1.タブヘッタ―との脱着がスムーズで抜き刺しが容易2.挿入に対してしっかりロックオンがするため半勘合による確認がとりやすい