画像準備中

ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3100S ハウジング

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10個) 極数8 注文コード41009087 品番1-177648-7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は極数・内容量など57種類から選べます 他の種類を見る

ダイナミック・シリーズの中核をなすシリーズです。ハウジングの種類も豊富で、信号から電源まで様々なアプリケーションに対応できます。(定格電流15A)
接触子の単一化、ハウジングの多品種化、コネクタのシステム化を実現した、産業機器専用のコネクタです。
重電・FA機器の信号・パワー・電源専用コネクタとして、また一般産業機器の電源・パワー専用コネクタとして最適です。
電線圧着接触子の圧着形状の標準化をはかり、これを単一化することにより、工具の共通使用を実現しました。

定格電圧(V)AC250 パネルマウント不可 極数8 キーイングX 種別タブ・ハウジング タイプフリーハンギングタイプ 寸法A(mm)44.6 耐電圧1500VAC(1分間) 使用温度(℃)-55〜+105 寸法B(mm)33.6 寸法C(mm)12.7 適合端子タブ・コンタクト 接触抵抗(Ω)最大:10m 絶縁被膜外径(mm)1.0〜1.4 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤレンジマークL
注意
※リセ・ハウジングにはリセ・コンタクト
タブ・ハウジングにはタブ・コンタクトが使用できます

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする