ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3100S ハウジング

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10個) 極数4 注文コード41009105 品番2-178288-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679
この商品は極数・内容量など51種類から選べます 他の種類を見る

ダイナミック・シリーズの中核をなすシリーズです。ハウジングの種類も豊富で、信号から電源まで様々なアプリケーションに対応できます。(定格電流15A)
接触子の単一化、ハウジングの多品種化、コネクタのシステム化を実現した、産業機器専用のコネクタです。
重電・FA機器の信号・パワー・電源専用コネクタとして、また一般産業機器の電源・パワー専用コネクタとして最適です。
電線圧着接触子の圧着形状の標準化をはかり、これを単一化することにより、工具の共通使用を実現しました。

用途
※リセ・ハウジングにはリセ・コンタクト
タブ・ハウジングにはタブ・コンタクトが使用できます
極数4 キーイングY 種別リセ・ハウジング 寸法A(mm)30.6 寸法B(mm)22.8 ワイヤレンジマークS 定格電圧(V)AC250 耐電圧1500VAC(1分間) 使用温度(℃)-55〜+105 寸法C(mm)7.2 適合端子リセ・コンタクト 接触抵抗(Ω)最大:10m 絶縁被膜外径(mm)1.0〜1.4 パネルマウント不可 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08556152
2022-10-14
用途:
基板接続用

多くの電子部品が無かったり、納期が悪かったり、バカ高かったりと。。。
その点、すごく良心的な価格で購入でき、助かりました。
納期遅延の連絡が来たときは、そのまま自動キャンセルされるのではないかとドキドキしましたが…。
(2回遅延後、無事納品されました!)
モノタロウさんは、たまに自動キャンセル発生します。

対象商品:
08556186
2022-02-03
用途:
設備メンテナンス
株式会社エイエス電気 様 (製造業)

低価格で尚且つ短納期で入手ができ大変助かりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする