TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 接続・省配線(制御機器)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の コネクタ・コネクタ付ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ナイロンコネクタ
ラティス・コネクタ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(100個)
注文コード
41010304
品番
175154-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
極数
-
定格電流(A)
Max12
コンタクト形状
オス
結線方法
圧着
動作電圧(V)
AC50/300
形状
ストレート
型
タブバラ状
RoHS指令(10物質対応)
対応
適用領域
20-16
絶縁被覆外径(Φmm)
2〜3.3
適合電線範囲 AWG(#)
20〜16