TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 接続・省配線(制御機器)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の コネクタ・コネクタ付ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ナイロンコネクタ
ラティス・コネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(5000個)
適合電線範囲 AWG(#)
26〜22
注文コード
41010313
品番
176759-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
適合電線範囲 AWG
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
極数
-
定格電流(A)
-
コンタクト形状
メス
結線方法
圧着
動作電圧(V)
AC250
形状
ストレート
型
リセプタクル連鎖状
適用領域
26-22
絶縁被覆外径(Φmm)
0.9〜2
適合電線範囲 AWG(#)
26〜22