TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 接続・省配線(制御機器)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の コネクタ・コネクタ付ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ナイロンコネクタ
CT(コモン・ターミネーション) コネクタ・システム 2mmピッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100個)
極数
4
注文コード
41011074
品番
173977-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
極数・内容量
など
79
種類から選べます
他の種類を見る
極数
4
寸法A(mm)
6
寸法B(mm)
8.8
寸法C(mm)
10
適用領域
28-26
RoHS指令(10物質対応)
対応