TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 接続・省配線(制御機器)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の コネクタ・コネクタ付ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ナイロンコネクタ
CT(コモン・ターミネーション) コネクタ・システム 2mmピッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(100個)
極数
5
注文コード
41011083
品番
173977-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
極数・内容量
など
79
種類から選べます
他の種類を見る
極数
5
寸法A(mm)
8
寸法B(mm)
10.8
寸法C(mm)
12
適用領域
28-26