TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 接続・省配線(制御機器)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の コネクタ・コネクタ付ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ナイロンコネクタ
CT(コモン・ターミネーション) コネクタ・システム 2mmピッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(400個)
極数
4
注文コード
41011135
品番
179228-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
極数・内容量
など
79
種類から選べます
他の種類を見る
材質
6/6ナイロン、UL94V-0
極数
4
寸法A(mm)
6
寸法B(mm)
8.8
寸法C(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応