TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 接続・省配線(制御機器)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の コネクタ・コネクタ付ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ナイロンコネクタ
CT(コモン・ターミネーション) コネクタ・システム 2mmピッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(50個)
極数
6
注文コード
41011293
品番
292250-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
極数・内容量
など
79
種類から選べます
他の種類を見る
取付
水平取付型バラ状
極数
6
寸法A(mm)
10
寸法D(mm)
13
寸法B(mm)
13.8
寸法C(mm)
7.2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41011293
292250-6
29052206
292250-6
CT(コモン・ターミネーション) コネクタ・システム 2mmピッチ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1セット(10000個)
¥
129,800
税込
¥
142,780
内容量に違いがあります