TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 接続・省配線(制御機器)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の コネクタ・コネクタ付ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ナイロンコネクタ
CT(コモン・ターミネーション) コネクタ・システム 2mmピッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(100個)
極数
11
注文コード
41011397
品番
1-173977-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
極数・内容量
など
79
種類から選べます
他の種類を見る
極数
11
寸法A(mm)
20
寸法B(mm)
22.8
寸法C(mm)
24
適用領域
28-26
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41011397
1-173977-1
29052215
1-173977-1
CT(コモン・ターミネーション) コネクタ・システム 2mmピッチ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1セット(8000個)
¥
799,800
税込
¥
879,780
内容量に違いがあります