TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 接続・省配線(制御機器)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の コネクタ・コネクタ付ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ナイロンコネクタ
コマーシャル・メイテンロック・コネクタ ソケット・ハウジング(プラグ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(100個)
注文コード
41012763
品番
170923-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
形状
ソケットハウジング(プラグ)
材質/仕上
94V-2、ナイロン、ナチュラル
極数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法F(mm)
7.5
寸法D(mm)
13.4
寸法E(mm)
23.4