TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 接続・省配線(制御機器)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の コネクタ・コネクタ付ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ナイロンコネクタ
コマーシャル・メイテンロック・コネクタ ソケット・ハウジング(プラグ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(20個)
極数
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
注文コード
41012982
品番
1-480283-0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
極数・RoHS指令
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ソケットハウジング(プラグ)
材質/仕上
94V-2、ナイロン、ナチュラル
極数
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法F(mm)
20.4
寸法E(mm)
22.9