170366-1 ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ ソケットコンタクト TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 41013305

170366-1 ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ ソケットコンタクト TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 41013305
170366-1 ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ ソケットコンタクト TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 41013305

ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ ソケットコンタクト

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(100個)
内容量1パック(100個)注文コード41013305品番170366-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ハウジング、接触子とも小型で、機器内に高密度配線を可能にします。同一ハウジング、ピンおよびソケット接触子を収容できます。

仕様
ジェンダー = メス
併用 = ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング
シリーズ = Mini-Universal MATE-N-LOK
最小ワイヤサイズmm2 = 0.3mm2
最大ワイヤサイズmm2 = 0.9mm2
コンタクトめっき = 錫
コンタクト材質 = 真鍮
最大接触抵抗 = 10mΩ
最低使用温度 = -20℃
最高使用温度 = +105℃
CSA. TE Connectivity Universal又はMini Universal MATE-N-LOKコンタクト及び圧着工具. さまざまなTE Connectivity Universal又はMini Universal MATE-N-LOKコンタクト / 圧着工具
形状バラ状種別ソケットコンタクト材質/仕上黄銅/プレティン適用領域22-18絶縁被覆外径(Φmm)1.5-2.4寸法A(mm)17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41013305
2017-06-20
用途: エンコーダーケーブルの自作用
合資会社 石川商店卸売・小売業

純正品と同等のものが出来ました。単価も安いです。また購入したいと思います。

対象商品 : 41013314
2015-12-21
用途: 線材の接続加工
クレスト電機株式会社

品質良好
170364-3をリストに追加して頂いてありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする