ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ プラグハウジング

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(50個) 極数4 注文コード41013445 品番172167-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は極数・内容量など19種類から選べます 他の種類を見る

ハウジング、接触子とも小型で、機器内に高密度配線を可能にします。同一ハウジング、ピンおよびソケット接触子を収容できます。

仕様プラグハウジング 材質94V-0、ナイロン 極数4 寸法A(mm)9.8 寸法D(mm)- 寸法B(mm)- 寸法C(mm)- ハウジングプラグ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41013445 172167-1 67320217 172167-1 ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ プラグハウジング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ プラグハウジング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 1個 49 税込54 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41013533
2021-04-12
用途:
機械製作
製造業

大きさもちょうどよく邪魔にならずによい。色もグーです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする